Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carpower High End Ground Isolator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carpower High End Ground Isolator
Carpower High End Ground Isolator
Artikel-Nr.:
     CIDE9-22322000
Hersteller:
     Carpower
Herst.-Nr.:
     06.6380
EAN/GTIN:
     4007754172850
High-End-Massetrennfilter zur Vermeidung von Signalstörungen und Brummschleifen, die beim Anschluss des Autoradios an einen Verstärker auftreten können.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
96 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
110 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Leistungen
Frequenzbereich
20 - 30000 Hz
Synchronisations-Eingangsimpedanz
12000 Ohm
Output Widerstand
12000 Ohm
Anschlüsse und Schnittstellen
Audio-RCA-Eingänge
1
Audio-RCA-Ausgänge
4
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.