| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-22521548 Herst.-Nr.: 4044951014699 EAN/GTIN: 4044951014699 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Patchkabel sind zur Verbindung eines Computers mit einem Switch oder Hub innerhalb eines 10/100/1000 Mbit Ethernet Netzwerks gedacht. Die Netzwerkkabel in verschiedenen Längen erleichtern dem User das Leben. Der Vorteil der Patchkabel nach Cat.6 Standard: Sie unterliegen einer höherwertigen Fertigung und bieten höhere Übertragungsraten. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.5 m | ![](/p.gif) | Kabelstandard | Cat5e | ![](/p.gif) | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 26 | ![](/p.gif) | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |