Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 95756 Glasfaserkabel 15 m LC Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 95756 Glasfaserkabel 15 m LC Grün
Goobay 95756 Glasfaserkabel 15 m LC Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-22531042
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95756
EAN/GTIN:
     4040849957567
Suchbegriffe:
LSZH-Kabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
LWL Netzwerkkabel LC-LC; OM3 (Laser optimiert)
Multimode (50/125µ) Duplex
- konzipiert für den Einsatz im Büro, Industrie und Rechenzentren
- beidseitig ausgestattet mit einem LC-Duplex Stecker inkl. Staubschutzkappe
- der Kabelmantel ist halogenfrei und schwer entflammbar
- jedes Kabel beinhaltet ein Testprotokoll
- INFO:
- max. Übertragungsreichweite:
- 100 Mbit/s: OM2/3/4 = 500m
- 1 Gbit/s: OM2 = 500m; OM3/OM4 =1100m
- 10 Gbit/s: OM2 = 82m; OM3 = 300m; OM4 = 550m
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
2.8 mm
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grün
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Unterstütze Wellenlängen
850 nm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.