Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 95900 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 95900 Keystone-Modul
Goobay 95900 Keystone-Modul
Goobay 95900 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE9-22539187
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95900
EAN/GTIN:
     4040849959004
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.3 mm
Tiefe
41.7 mm
Höhe
26.4 mm
Merkmale
Bauart
Flach
Produktfarbe
Silber
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
IDC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
unterstütze Kabeltypen
Cat6a
Gehäusematerial
Zink
Netzstandard
IEEE 802.3at
Frequenz
500 MHz
Pinbelegung Modularstecker
T568A/B
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
57199
ab € 22,60*
Zubehör
Goobay
79426
ab € 3,41*
Zubehör
Goobay
79484
ab € 2,11*
Zubehör
Goobay
79909
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.