Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Scanner
>
Barcodescanner
>
Barcodescanner Halterung
>
Artikel
Datalogic Holder, Heated, 24VDC Aktive Halterung Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-2259156
Hersteller:
Datalogic
Herst.-Nr.:
11-0139
EAN/GTIN:
4054317106470
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Feldbus Konverter FBC9080 stattet alle PowerScan 9xxx sowie alle anderen Geräte, die über eine Standard RS232 Schnittstelle verfügen mit Feldbus Konnektivität aus. Mit IP65 Schutzklasse und runden M12 Anschlüssen ist er die ideale Lösung für anspruchsvolle, industrielle Ethernet Anwendungen. Dank integriertem Dualport Switch werden keine zusätzliche Switche benötigt.
Der FBC9080-N100 integriert Scanner in Steuerungssysteme über PROFINET/IO während der FBC9080-N200 die Verbindung über EtherNet/IP IO herstellt. Beide Modelle sind außerdem mit einer Standard Ethernet TCP/IP Socket-Datenschnittstelle ausgestattet, die für die bi-direktionale Punkt-zu-Punkt Kommunikation mit dem Scanner sorgt. Die Konfiguration der Feldbus Konverter erfolgt auf einfache Art mit dem Datalogic Software Tool Aladdin.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Kompatibilität
-PowerScan 7000 2D, -PowerScan PBT7100, -PowerScan PD7100, -PowerScan PD8300, -PowerScan PD8500 2D, -PowerScan PM8300, -PowerScan PM8500 2D.
... >
Computer & Elektronik
>
Computer-Komponenten
>
Halterungen
Weitere Suchbegriffe:
Handscanner
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
Barcodescanner Halterung
,
Strichcode Scanner Halterung
,
Strichcodeleser Halterung
,
barcodescanner halterung datalogic
,
barcodescanner halterung
,
Komponent
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,89*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,24*
€ 307,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,39*
€ 294,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,04*
€ 291,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,89*
€ 264,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic Holder, Heated, 36VDC Aktive Halterung Schwarz
Datalogic
11-0138
ab € 214,77*
Zubehör
Datalogic Holder, Heated, 48VDC Aktive Halterung Schwarz
Datalogic
11-0140
ab € 219,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen