Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua NF-F12 industrialPPC-3000 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noctua NF-F12 industrialPPC-3000 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Braun
Noctua NF-F12 industrialPPC-3000 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Braun
Noctua NF-F12 industrialPPC-3000 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Braun
Noctua NF-F12 industrialPPC-3000 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Braun
Noctua NF-F12 industrialPPC-3000 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Braun
Noctua NF-F12 industrialPPC-3000 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Braun
Noctua NF-F12 industrialPPC-3000 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE9-22643940
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NF-F12 PPC 3000 PWM
EAN/GTIN:
     4716123315414
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.6 W
Spannung
12 V
Nennstrom
0.3 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Braun
Material
Fiberglas, Polyamid
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Technische Details
Lagertyp
SSO2
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
750 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
3000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
43.5 dB
Luftstrom
186.7 m³/h
Maximum Luftdruck
7.63 mmH2O
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
150000 h
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.