Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua NF-R8 redux 1200 Computergehäuse Ventilator 8 cm Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noctua NF-R8 redux 1200 Computergehäuse Ventilator 8 cm Schwarz, Grau
Noctua NF-R8 redux 1200 Computergehäuse Ventilator 8 cm Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-22652903
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NF-R8 REDUX-1200
EAN/GTIN:
     4716123315353
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 3pin
gehäuselüfter
Der klassische NF-R8 80mm Lüfter erfreut sich nicht nur unter internationalen Hardware-Enthusiasten seit Jahren größter Beliebtheit – er hat auch wesentlich zu Noctuas Reputation als führender Hersteller geräuschoptimierter Premium-Komponenten beigetragen. Die neue redux-Edition legt dieses vielfach ausgezeichnete Modell in einer preislich zugänglichen, schlankeren Ausstattungsvariante neu auf, die ganz auf das Wesentliche reduziert wurde: den NF-R8 Premium-Lüfter. Mit dem renommierten SSO-Lager, einem MTBF Wert von über 150.000 Stunden und 6 Jahren Herstellergarantie ist der NF-R8 redux eine anerkannte Premium-Lösung, die bewährte Noctua-Qualität zu einem attraktiven Preis bietet. Die 1200rpm Version eignet sich mit ihrer extra-langsamen Geschwindigkeit ideal für Ultra-Low Noise Applikationen und besonders lärmsensitive Anwender, die einen nahezu unhörbaren Lüfter benötigen.

Bewährtes NF-R8 Design
Zehntausende Silent-Enthusiasten rund um die Welt schwören auf Noctuas klassischen NF-R8. Seine beeindruckende Laufruhe, exzellente Leistung und die bewährte Noctua-Qualität machen den NF-R8 zu einer Referenz im Bereich leiser 80mm Lüfter.

Schlanke redux-Linie
Im Rahmen der redux-Produktlinie werden einige von Noctuas beliebtesten, vielfach ausgezeichneten Produkten in einer schlankeren, preislich zugänglicheren Ausstattungsvariante neu aufgelegt. Alle Modelle der redux-Linie sind jahrelang bewährte Produkte, die wesentlich zu Noctuas Reputation als führender Hersteller leiser Premium-Komponenten beigetragen haben.

Smooth Commutation Drive 2
Die neueste, weiterentwickelte Version von Noctuas SCD-Antriebssystem garantiert durch die Elimination von Drehmomentschwankungen und Switching-Noises hervorragende Laufruhe. Dies macht den Lüfter selbst aus nächster Nähe erstaunlich leise.

Optionale Zubehör-Sets
Wählen Sie aus Noctuas breit gefächertem Angebot optionaler Zubehör-Sets Anti-Vibrations Befestigungen, Low-Noise Adapter, Y-Kabel, 3:4-Pin Adapter oder Verlängerungskabel - so können Sie Ihre redux-Lüfter ganz nach Ihren individuellen Bedürfnissen aufrüsten!

6 Jahre Herstellergarantie
Noctuas Lüfter sind für ihre makellose Qualität und herausragende Langlebigkeit bekannt. Wie alle Noctua Lüfter verfügt auch sämtliche Modelle der redux-Linie über eine MTBF-Spezifikation von über 150.000 Stunden und werden mit vollen 6 Jahren Herstellergarantie ausgeliefert.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.45 W
Spannung
12 V
Stromstärke (maximal)
0.035 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
80 mm
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
34 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
145 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Stecker
3-pin
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
80 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1200 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
9.1 dB
Maximaler Luftstrom
35.8 cfm
Maximum Luftdruck
0.67 mmH2O
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
150000 h
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter noctua, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.