Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua NF-B9 redux-1600 Computergehäuse Ventilator 9,2 cm Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noctua NF-B9 redux-1600 Computergehäuse Ventilator 9,2 cm Schwarz, Grau
Noctua NF-B9 redux-1600 Computergehäuse Ventilator 9,2 cm Schwarz, Grau
Noctua NF-B9 redux-1600 Computergehäuse Ventilator 9,2 cm Schwarz, Grau
Noctua NF-B9 redux-1600 Computergehäuse Ventilator 9,2 cm Schwarz, Grau
Noctua NF-B9 redux-1600 Computergehäuse Ventilator 9,2 cm Schwarz, Grau
Noctua NF-B9 redux-1600 Computergehäuse Ventilator 9,2 cm Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-22652904
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NF-B9 REDUX-1600
EAN/GTIN:
     842431012418
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Der klassische NF-B9 92mm Lüfter erfreut sich nicht nur unter internationalen Hardware-Enthusiasten seit Jahren größter Beliebtheit – er hat auch wesentlich zu Noctuas Reputation als führender Hersteller geräuschoptimierter Premium-Komponenten beigetragen. Die neue redux-Edition legt dieses vielfach ausgezeichnete Modell in einer preislich zugänglichen, schlankeren Ausstattungsvariante neu auf, die ganz auf das Wesentliche reduziert wurde: den NF-B9 Premium-Lüfter. Mit dem renommierten SSO-Lager, einem MTBF Wert von über 150.000 Stunden und 6 Jahren Herstellergarantie ist der NF-B9 redux eine anerkannte Premium-Lösung, die bewährte Noctua-Qualität zu einem attraktiven Preis bietet. Die 1600rpm Version eignet sich mit ihrer ausgewogenen Geschwindigkeit ideal für effiziente Gehäusebelüftung und andere Applikationen, in denen ein ausgeglichenes Verhältnis von Kühlleistung und Laufruhe gefragt ist. Bewährtes NF-B9 Design Zehntausende Silent-Enthusiasten rund um die Welt schwören auf Noctuas klassischen NF-B9. Seine beeindruckende Laufruhe, exzellente Leistung und die bewährte Noctua-Qualität machen den NF-B9 zu einer Referenz im Bereich leiser 92mm Lüfter. Schlanke redux-Linie Im Rahmen der redux-Produktlinie werden einige von Noctuas beliebtesten, vielfach ausgezeichneten Produkten in einer schlankeren, preislich zugänglicheren Ausstattungsvariante neu aufgelegt. Alle Modelle der redux-Linie sind jahrelang bewährte Produkte, die wesentlich zu Noctuas Reputation als führender Hersteller leiser Premium-Komponenten beigetragen haben. Vortex-Control Notches Vortex-Control Notches spalten Turbulenzen an der Hinterkante der Lüfterblätter in mehrere Partikularströme auf und verteilen so die Lärmemission des Lüfters über ein breiteres Frequenzspektrum. Dies macht das Laufgeräusch des Lüfters angenehmer für das menschliche Ohr. Bevelled Blade Tips Die abgeschrägten Blattspitzen (Bevelled Blade Tips) reduzieren kritische Rotor-Stator Interaktion und ermöglichen es, eine größere Blattoberfläche mit hervorragender Laufruhe zu kombinieren. Sie tragen so wesentlich zur ausgezeichneten Effizienz des Lüfters bei. Smooth Commutation Drive 2 Die neueste, weiterentwickelte Version von Noctuas SCD-Antriebssystem garantiert durch die Elimination von Drehmomentschwankungen und Switching-Noises hervorragende Laufruhe. Dies macht den Lüfter selbst aus nächster Nähe erstaunlich leise. SSO Lager Noctuas SSO-Bearing kombiniert das bewährte Konzept hydrodynamischer Lagerung mit einem zusätzlichen Magneten, der die Selbststabiliserung der Rotorachse unterstützt. Diese Technologie ist über die Jahre zu einem Synonym für superbe Laufruhe und ausgezeichnete Langzeitstabilität geworden. Optionale Zubehör-Sets Wählen Sie aus Noctuas breit gefächertem Angebot optionaler Zubehör-Sets Anti-Vibrations Befestigungen, Low-Noise Adapter, Y-Kabel, 3:4-Pin Adapter oder Verlängerungskabel - so können Sie Ihre redux-Lüfter ganz nach Ihren individuellen Bedürfnissen aufrüsten! 6 Jahre Herstellergarantie Noctuas Lüfter sind für ihre makellose Qualität und herausragende Langlebigkeit bekannt. Wie alle Noctua Lüfter verfügt auch sämtliche Modelle der redux-Linie über eine MTBF-Spezifikation von über 150.000 Stunden und werden mit vollen 6 Jahren Herstellergarantie ausgeliefert.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.32 W
Spannung
12 V
Stromstärke (maximal)
0.11 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
92 mm
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
34 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
160 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Stecker
3-pin
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
92 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
350 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1600 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
17.6 dB
Maximaler Luftstrom
64.3 cfm
Maximum Luftdruck
1.61 mmH2O
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
150000 h
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.