Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua NF-P14r redux-1500 PWM Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noctua NF-P14r redux-1500 PWM Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Grau
Noctua NF-P14r redux-1500 PWM Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-22652922
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NF-P14R REDUX-1500 P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 12v
gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.4 W
Spannung
12 V
Stromstärke (maximal)
0.2 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
140 mm
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
34 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
270 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Stecker
4-pin
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
140 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
1500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
450 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
25.8 dB
Maximaler Luftstrom
133.7 cfm
Maximum Luftdruck
1.91 mmH2O
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
150000 h
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 4 pol, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.