Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power LC-PRO-25BU Speicherlaufwerksgehäuse Schwarz 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power LC-PRO-25BU Speicherlaufwerksgehäuse Schwarz 2.5"
LC-Power LC-PRO-25BU Speicherlaufwerksgehäuse Schwarz 2.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2267533
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-PRO-25BU
EAN/GTIN:
     4260070121746
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Besonderheiten:
- Verbindung zum PC über USB 2.0.
- Gehäuseunterseite aus Aluminium, für eine exzellente Wärmeableitung.
– für alle Standard-2,5“-SATA-Festplatten.
– inklusive Y-USB-Kabel, Schraubenzieher, zwei Schrauben, Treiber-CD (Windows 98), Etui, Installationsanleitung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
12 x 130 x 85 mm
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.