Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetDrive Lite 350 128GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend JetDrive Lite 350 128GB
Transcend JetDrive Lite 350 128GB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-22778150
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS128GJDL350
EAN/GTIN:
     760557828945
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
sd card
Die JetDrive Lite Erweiterungskarten liefern extra Speicherplatz und sind dabei so klein, dass sie kein zusätzliches Gewicht für Ihren MacBook Computer sind.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85235190
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Schutzfunktion
Staubresistent, Schockresistent, Wasserfest
Zertifizierung
CE/FCC/RCM/EAC
Speicher
Kapazität
128 GB
Lesegeschwindigkeit
95 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
55 MB/s
Energie
Speicherspannung
2.7,3.6 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS256GJDL350
ab € 30,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.