Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay LC-LC OM3 Glasfaserkabel 2 m Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay LC-LC OM3 Glasfaserkabel 2 m Türkis
Goobay LC-LC OM3 Glasfaserkabel 2 m Türkis
Artikel-Nr.:
     CIDE9-22799945
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93385
EAN/GTIN:
     4040849933851
Suchbegriffe:
LSZH-Kabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
  • Multimode (50/125µ) Duplex
    - konzipiert für den Einsatz im Büro, Industrie und Rechenzentren
    - beidseitig ausgestattet mit einem LC-Duplex Stecker inkl. Staubschutzkappe
    - der Kabelmantel ist halogenfrei und schwer entflammbar
    - jedes Kabel beinhaltet ein Testprotokoll
    max. Übertragungsreichweite:
    - 100 Mbit/s: 500m
    - 1 Gbit/s: 1100m
    - 10 Gbit/s: 300m
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
2.8 mm
Biegeradius
56 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
2 m
Lichtleitertyp
OM3
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Türkis
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Unterstütze Wellenlängen
850 nm
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Druckfestigkeit
1000
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.