Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 96061 Netzwerkkabel Weiß 0,5 m Cat5e F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 96061 Netzwerkkabel Weiß 0,5 m Cat5e F/UTP (FTP)
Goobay 96061 Netzwerkkabel Weiß 0,5 m Cat5e F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-22849470
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     96061
EAN/GTIN:
     4040849960611
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5.4 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
AWG Kabelgröße
26/7
Biegeradius (min.)
54 mm
Plug
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Weitere Suchbegriffe: cat5e patchkabel, patchkabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
94176
ab € 1,03*
Zubehör
Goobay
94177
ab € 0,99*
Zubehör
Goobay
96068
ab € 0,62*
Zubehör
Goobay
96074
ab € 2,41*
Zubehör
Goobay
96076
ab € 1,10*
Zubehör
Goobay
96078
ab € 1,18*
Zubehör
Goobay
96079
ab € 1,66*
Zubehör
Goobay
96084
ab € 0,62*
Zubehör
Goobay
96087
ab € 0,79*
Zubehör
Goobay
96088
ab € 1,13*
Zubehör
Goobay
96089
ab € 1,52*
Zubehör
Goobay
94187
ab € 1,17*
Zubehör
Goobay
94178
ab € 1,17*
Zubehör
Goobay
94191
ab € 2,87*
Zubehör
Goobay
94183
ab € 3,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.