Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Intel Core i3-3120M Prozessor 2,5 GHz 3 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Intel Core i3-3120M Prozessor 2,5 GHz 3 MB L3
Acer Intel Core i3-3120M Prozessor 2,5 GHz 3 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-22886051
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KC.31201.DMP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i3
Intel Core i3
Befehlssatz
Ein Befehlssatz bezeichnet den Satz grundlegender Befehle und Anweisungen, die ein Mikroprozessor versteht und ausführen kann. Der angezeigte Wert gibt an, mit welchem Intel Befehlssatz dieser Prozessor kompatibel ist.

Erweiterungen des Befehlssatzes
Befehlssatzerweiterungen sind zusätzliche Anweisungen zur Erhöhung der Leistung, wenn die gleichen Vorgänge auf mehreren Datenobjekten ausgeführt werden. Diese können SSE (Streaming SIMD Extensions) und AVX (Advanced Vector Extensions) umfassen.

Grundtaktfrequenz des Prozessors
Die Grundtaktfrequenz des Prozessors bezeichnet die Geschwindigkeit, mit der sich die Transistoren des Prozessors öffnen und schließen. Die Grundtaktfrequenz des Prozessors ist der Betriebspunkt, auf Grundlage dessen die TDP bestimmt wird. Die Frequenz wird in Gigahertz (GHz) gemessen bzw. in Milliarden Takten pro Sekunde.

Verlustleistung (TDP)
Thermal Design Power (TDP) steht für die durchschnittliche Leistungsaufnahme (in Watt), die der Prozessor beim Betrieb auf Basisfrequenz ableitet, wenn alle Kerne bei einer von Intel definierten, hochkomplexen Arbeitslast aktiv sind. Die Kühleranforderungen finden Sie im Datenblatt.
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Zweikanalig
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
32 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR3L-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
1333,1600 MHz
Sonstige Funktionen
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT)
VT-x
Prozessor Besonderheiten
Intel® Anti-Theft Technologie (Intel® AT)
Ja
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT)
Ja
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT)
Ja
Intel® Quick-Sync-Video-Technik
Ja
Intel® InTru™ 3D Technologie
Ja
Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi)
Ja
Intel® FDI-Technik
Ja
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD)
Ja
Intel® Insider™
Ja
Intel® Fast Memory Access
Ja
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® Smart Cache
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
4G WiMAX integriert
Ja
Marktsegment
Mobil
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
1
PCI-Express-Slots-Version
2.0
PCI Express Konfigurationen
1x16, 2x8, 1x8+2x4
Unterstützte Befehlssätze
AVX
CPU Konfiguration (max)
1
Graphics
22 nm
Betriebsbedingungen
Tjunction
90 °C
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i3
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessorsockel
PGA988
Prozessor Lithografie
22 nm
Prozessor
i3-3120M
Grundfrequenz des Prozessors
2.5 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i3 der dritten Generation
Komponente für
Laptop
Prozessor-Threads
4
Systembus-Rate
5 GT/s
Prozessor-Cache
3 MB
Prozessor Cache Typ
L3
L3 cache Schnelligkeit
2.5 GHz
Thermal Design Power (TDP)
35 W
Kompatible chipsets
Intel® HM75 Express, Intel HM76 Express, Intel HM77 Express, Intel® QM77 Express, Intel® QS77 Express
Stepping
L1
Bus Typ
DMI
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
25.6 GB/s
Prozessor-Code
SR0TX
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® HD Graphics 4000
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
650 MHz
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter
1100 MHz
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik)
3
Weitere Suchbegriffe: core i3, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,95*
€ 255,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,21*
€ 245,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,89*
€ 239,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,79*
€ 235,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,94*
€ 214,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.