Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Intel Core i7-3630QM Prozessor 2,4 GHz 6 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Intel Core i7-3630QM Prozessor 2,4 GHz 6 MB L3
Acer Intel Core i7-3630QM Prozessor 2,4 GHz 6 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-22886082
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KC.36301.QMP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i7
Intel Core i7
Die sichtbar intelligente Spitzenleistung für Anwendungen mit höchsten Anforderungen
Die dritte Generation der Intel Core i7 Prozessoren sorgt für Spitzenleistung in All-in-One- oder Standard-PCs. Intel Core i7 Prozessoren bringen auch bei anspruchsvollsten Aufgaben die besseren Leistungseigenschaften – Unterschiede, die man bei HD oder 3D, Multitasking oder Multimedia sehen und spüren kann. In den Intel Core i7 Prozessoren sorgen modernste technische Errungenschaften dafür, dass der PC schneller und ohne Pausen läuft und dass die Arbeit und das Vergnügen mit dem PC bei all Ihren Anwendungen mit hohen Anforderungen – von der Videobearbeitung bis zum atemberaubenden Computerspiel – auch visuell ein Genuss ist.

Schneller
Die Intel Turbo-Boost-Technik 2.0 erhöht automatisch die Prozessor-Taktfrequenz, wenn vorübergehend mehr Verarbeitungsleistung vom Prozessor benötigt wird – eine intelligente Anpassung.

Intel Quick-Sync-Video stellt als Teil der integrierten Grafikfunktionen Hardware für die Videokonvertierung direkt auf dem Prozessorchip bereit, um die Verarbeitung beim Bearbeiten, Brennen und Vorführen von Videos zu beschleunigen. Ab jetzt warten Ihre Videos auf Sie – und nicht mehr umgekehrt.

Die Intel HD-Grafik bezeichnet die bei der dritten Generation der Intel Core Prozessoren direkt auf dem Prozessorchip integrierte Grafik-Engine und die Funktionen für die Medienverarbeitung – mit dem Ergebnis einer lebensechten Grafikdarstellung für das bessere Gaming-Erlebnis. Die neue Intel HD-Grafik ist im Vergleich zur vorherigen Generation der Intel HD-Grafik bis zu 3-mal so leistungsfähig3,4,5, 5 und bietet noch Reserven für die Computerspiele von morgen. Und das alles, ohne dass zusätzliche Hardware gebraucht würden.

Brillanter
Intel Wireless-Display ermöglicht es auf einfache Weise, Inhalte per Funk auf einen HD-Fernseher zu übertragen, damit Sie alles, was Sie auf Ihrem Ultrabook oder PC gespeichert haben, bequem auf dem großen Fernsehbildschirm ausgeben können.

Die Intel Clear-Video-HD-Technik sorgt für spektakuläre, lebensechte Bildwiedergabe, die genau das darstellt, was gezeigt werden soll. Eine ganze Reihe spezieller Funktionen trägt bei der Intel Clear-Video-HD-Technik zu größerer Bildschärfe mit mehr Details und volleren Farben bei.

Intel Insider macht den Weg frei zu einer Fülle von Premium-HD-Spielfilmen und -Shows, die Sie auf dem Ultrabook, All-in-One- oder Standard-PC abrufen können. Zuvor nicht für den Computer verfügbare High-Definition-Inhalte können jetzt wiedergegeben oder mit Intel® Wireless-Display per Funk auf Ihren HD-Fernseher übertragen werden.

Intel InTru 3D bringt eine neue Dimension auf den Computerbildschirm. Jetzt können Sie Computerspiele, 3D-Spielfilme (mit Blu-ray-Stereo-3D-Wiedergabe und 3D-Shutterbrillen) usw. in 3D genießen. Über HDMI 1.4 werden alle Inhalte in voller 1080p-High-Definition-Auflösung auf Ihren Fernseher übertragen.

Fließender
Mit der Intel Hyper-Threading-Technik kann jeder CPU-Kern gleichzeitig zwei Programmteile verarbeiten. Das bedeutet beim Intel Core i7 Prozessor bis zu 8-faches intelligentes Multitasking, bei dem Sie fließend zwischen den Anwendungen wechseln können.
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Zweikanalig
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
32 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR3L-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
1333,1600 MHz
Sonstige Funktionen
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT)
VT-x
Prozessor Besonderheiten
Intel® Anti-Theft Technologie (Intel® AT)
Ja
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT)
Ja
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT)
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Intel® Quick-Sync-Video-Technik
Ja
Intel® InTru™ 3D Technologie
Ja
Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi)
Ja
Intel® FDI-Technik
Ja
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD)
Ja
Intel® Insider™
Ja
Intel® Fast Memory Access
Ja
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® Smart Cache
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
4G WiMAX integriert
Ja
Marktsegment
Mobil
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
16
PCI-Express-Slots-Version
3.0
PCI Express Konfigurationen
1x16, 2x8, 1x8+2x4
Unterstützte Befehlssätze
AVX
CPU Konfiguration (max)
1
Graphics
22 nm
Betriebsbedingungen
Tjunction
105 °C
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessorsockel
PGA988
Prozessor Lithografie
22 nm
Prozessor
i7-3630QM
Grundfrequenz des Prozessors
2.4 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 der dritten Generation
Komponente für
Laptop
Prozessor-Threads
8
Systembus-Rate
5 GT/s
Prozessor Boost-Frequenz
3.4 GHz
Prozessor-Cache
6 MB
Prozessor Cache Typ
L3
L3 cache Schnelligkeit
2.4 GHz
Thermal Design Power (TDP)
45 W
Kompatible chipsets
Intel® HM75 Express, Intel HM76 Express, Intel HM77 Express, Intel® QM77 Express
Stepping
E1
Bus Typ
DMI
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
25.6 GB/s
Prozessor-Code
SR0UX
Gewicht und Abmessungen
Prozessor-Paketgröße
37.5 mm
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® HD Graphics 4000
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
650 MHz
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter
1150 MHz
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik)
3
Weitere Suchbegriffe: cpu intel, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 404,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,85*
€ 503,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,68*
€ 499,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,39*
€ 495,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,13*
€ 494,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,75*
€ 481,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.