Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer 2GB DDR3 1333MHz Speichermodul 1 x 2 GB ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer 2GB DDR3 1333MHz Speichermodul 1 x 2 GB ECC
Acer 2GB DDR3 1333MHz Speichermodul 1 x 2 GB ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-22886975
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KN.2GB0G.022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
DDR3 RAM ECC
ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
2 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 2 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1333 MHz
Komponente für
PC / Server
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
ECC
Ja
Speichertyp
PC-10600
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Kompatible Produkte
Acer AR320_F2, AT310_F2
Weitere Suchbegriffe: RAM ECC, Serverspeicher, ddr3 ram 2gb, ddr3 ecc-ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.