Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic LR14EE Einwegbatterie Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic LR14EE Einwegbatterie Alkali
Panasonic LR14EE Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     4885-8143
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     LR14EE/2BP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Typ
C - L
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.7 mm
Tiefe
25.7 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
69.5 g
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4885
unbekannt
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,29*
€ 2,355*
6 Tage
854
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1,74*
€ 2,54*
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,83*
€ 2,67*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,04*
€ 2,99*
25 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,20*
€ 3,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,355*
€ 2,80245
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,185*
€ 2,60015
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,3919
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,70*
€ 2,023
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4885
Versand: Lager 4885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.