Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-LG-4428 Herst.-Nr.: CQ3021S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Patchkabel Kat.6A 10G S/FTP PIMF PrimeLine weiß 0,50m LogiLink® - Gewicht: 20g; - RJ45 Patchkabel 6A, S/FTP AWG 26/7; - Geschirmtes Twisted Pair Kabel, PIMF; - Blanker Kupferdraht; - LSZH (halogenfrei u. flammwidrig) Mantel; - ISO/IEC 11801, EN50288 und TIA/EIA 568-C.2. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 20 g | Merkmale | Kabellänge | 0.5 m | | Kabelstandard | Cat6a | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Weiß | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Beschichtung Steckerkontakte | Kupfer | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | AWG Kabelgröße | 26/7 | | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | | Zertifizierung | ISO/IEC 11801, EN50288, TIA/EIA 568-C.2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | 1 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 0,70* | € 1,16* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 0,76* | € 1,26* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,78* | € 2,25* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,02* | € 2,52* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,70* | € 2,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|