Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso SD Karte UHS-I Premium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso SD Karte UHS-I Premium
Intenso SD Karte UHS-I Premium
Intenso SD Karte UHS-I Premium
Intenso SD Karte UHS-I Premium
Artikel-Nr.:
     CIDE9-23115823
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3421490
EAN/GTIN:
     4034303019748
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Schöne Momente in bester Qualität festhalten

Die neue Generation der mobilen Speicherkarten ermöglichen blitzschnelle Datentransfers und beste Ergebnisse mit professionellen Digitalkameras und Camcordern. Dank des Hochgeschwindigkeits-standards UHS-1 können Datentransferraten von bis zu 90 MB/s erreicht werden. Die Speicherkarten sind sofort einsatzbereit, kompakt und reaktionsschnell. Daher eignen sie sich perfekt für hochauflösende Fotos und schnelle Serienaufnahmen, sodass kein Detail verborgen bleibt. In den Kapazitäten 16, 32, 64 und 128 GB bieten sie genug Platz für große Mediendateien, wie professionelle Fotos oder Videoaufnahmen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
23 mm
Tiefe
3 mm
Höhe
31 mm
Gewicht
2 g
Merkmale
Schutzfunktion
Schockresistent, Temperaturbeständig, Röntgensicher
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
SDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
90 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 1 (U1)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3421491
ab € 8,33*
Zubehör
Intenso
3421480
ab € 3,83*
Zubehör
Intenso
3421470
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.