Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 47225 Speicherlaufwerksgehäuse Schwarz, Silber 1.8 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 47225 Speicherlaufwerksgehäuse Schwarz, Silber 1.8 Zoll
DeLOCK 47225 Speicherlaufwerksgehäuse Schwarz, Silber 1.8 Zoll
DeLOCK 47225 Speicherlaufwerksgehäuse Schwarz, Silber 1.8 Zoll
DeLOCK 47225 Speicherlaufwerksgehäuse Schwarz, Silber 1.8 Zoll
DeLOCK 47225 Speicherlaufwerksgehäuse Schwarz, Silber 1.8 Zoll
DeLOCK 47225 Speicherlaufwerksgehäuse Schwarz, Silber 1.8 Zoll
DeLOCK 47225 Speicherlaufwerksgehäuse Schwarz, Silber 1.8 Zoll
DeLOCK 47225 Speicherlaufwerksgehäuse Schwarz, Silber 1.8 Zoll
Artikel-Nr.:
     CIDE9-23116456
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     47225
EAN/GTIN:
     4043619472253
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Diesen Delock Wechselrahmen können Sie sowohl extern als auch intern zum Anschluss einer 2.5″ SATA Festplatte nutzen. Schieben Sie die Festplatte direkt in den Rahmen und schließen Sie diesen entweder extern an einen USB Port oder mit Hilfe eines optionalen Kabels an einen Power Over eSATA Port an, oder intern an SATA. Die Größe des Rahmens entspricht der einer 3.5″ Festplatte. Somit können Sie diesen in jeden 3.5″ Slot einbauen oder auch in einen 5.25″ Wechselrahmen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
1.8 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Hot-Swap
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.