Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Thor VM2 32 GB 24,6 cm (9.7") Intel Atom® 2 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Windows 7 Pro Grau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell Thor VM2 32 GB 24,6 cm (9.7") Intel Atom® 2 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Windows 7 Pro Grau, Silber
Honeywell Thor VM2 32 GB 24,6 cm (9.7") Intel Atom® 2 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Windows 7 Pro Grau, Silber
Honeywell Thor VM2 32 GB 24,6 cm (9.7") Intel Atom® 2 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Windows 7 Pro Grau, Silber
Honeywell Thor VM2 32 GB 24,6 cm (9.7") Intel Atom® 2 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Windows 7 Pro Grau, Silber
Honeywell Thor VM2 32 GB 24,6 cm (9.7") Intel Atom® 2 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Windows 7 Pro Grau, Silber
Honeywell Thor VM2 32 GB 24,6 cm (9.7") Intel Atom® 2 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Windows 7 Pro Grau, Silber
Honeywell Thor VM2 32 GB 24,6 cm (9.7") Intel Atom® 2 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Windows 7 Pro Grau, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-23117668
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     VM2W2D1A1AET0SA
EAN/GTIN:
     5712505723975
Suchbegriffe:
Car-PC
Fahrzeug Computer
Honeywell Tablet
Honeywell Tablet-PCs
Mit dem Thor™ VM2, Nachfolger des beliebten Thor VM1, einem speziell auf die besonderen Herausforderungen in der Lieferkette abgestimmten Fahrzeugcomputer und Spitzenreiter in seiner Leistungsklasse, untermauert Honeywell einmal mehr seine führende Position in diesem Segment.

Thor VM2-Fahrzeugcomputer Funktionen und Vorteile

Smrt Docka: In das besonders stabile und industrietauglich abgedichtete Dock kann der Computer mit einem Handgriff wie bei einem Laptop-Dock ein- und ausgesteckt werden, sodass Personal und Computer je nach Arbeitslast ganz unkompliziert zugeteilt werden können. Dies maximiert die Effizienz und minimiert zudem die Wartungskosten, da das Umstecken des Computers in ein anderes Fahrzeug gerade mal ein Sechstel der bisher benötigten Zeit in Anspruch nimmt.

Frontplatte vor Ort austauschbar: Senkt die Investitions- und Wartungskosten, da die beiden anfälligsten Komponenten, nämlich Tastatur und Touchscreen, vor Ort vom Nutzer ausgetauscht werden können und bei Beschädigungen nur eine neue Frontplatte und nicht gleich ein neuer Computer benötigt wird.

Zündungssteuerung: Macht endlich Schluss mit den von leeren Fahrzeugbatterien verursachten Kosten und Produktivitätsausfällen. Das Gerät kann so eingestellt werden, dass es nach Ausschalten der Zündung automatisch in den Standby-Modus oder zu einem voreingestellten Zeitpunkt in den Energiesparmodus wechselt; dies spart Zeit und Arbeitsaufwand in der Lagerverwaltung.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Prozessor Besonderheiten
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Demand Based Switching
Ja
Grafik
Grafikkarte-Familie
Intel
Grafikkarte
GMA 500
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
32 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Speichermedien
Flash
Kompatible Speicherkarten
SD
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel Atom®
Prozessor
Z530
Prozessor-Taktfrequenz
1.6 GHz
Anzahl Prozessorkerne
1
Prozessor-Threads
2
Prozessor-Cache
0.512 MB
Frontsidebus des Prozessors
533 MHz
Bus Typ
FSB
CPU-Multiplikator (Bus-/Kernverhältnis)
12
Processing die Größe
26 mm²
Prozessor Cache Typ
L2
Prozessor-Code
SLB6P
Prozessor Codename
Silverthorne
Prozessor Lithografie
45 nm
Prozessorbetriebsmodi
32-bit
Prozessor-Paketgröße
13 x 14 mm
Scenario Design Power (SDP) [Szenarienbildungslösung]
0.96 W
Stepping
C0
Unterstützte Befehlssätze
SSE2, SSE3, SSSE3
Tjunction
90 °C
Thermal Design Power (TDP)
2 W
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Anzahl der Processing Die Transistoren
47 M
Speicher
Speicherkapazität
2 GB
Interner Speichertyp
SDRAM
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
9.7 "
Display-Auflösung
1024 x 768 Pixel
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Kopfhörerausgang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
268 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
214 mm
Gewicht
2200 g
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g
Sonstige Funktionen
Prozessorsockel
PBGA441
Lautsprecher
Stereo
WLAN
Ja
ARK Prozessorerkennung
35463
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 7 Pro
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Grau, Silber
Merkmale
Bildertypenkarte
<div><img src="https://ark.intel.com/inc/images/diagrams/diagram-13.gif" title="Block Diagram" /></div>
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.574,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.785,86*
€ 3.315,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.760,32*
€ 3.284,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.671,73*
€ 3.179,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.619,18*
€ 3.116,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.574,21*
€ 3.063,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
9000033PLATE
ab € 15,43*
Zubehör
Honeywell
9000160KEYBRD
ab € 399,03*
Zubehör
Honeywell
VM1288ANTENNA
ab € 109,73*
Zubehör
Honeywell
VM1001BRKTKIT
ab € 125,02*
Zubehör
Honeywell
VM1001RAMBALL
ab € 41,86*
Zubehör
Honeywell
VM1002BRKTKIT
ab € 151,92*
Zubehör
Honeywell
VM1003BRKTKIT
ab € 176,12*
Zubehör
Honeywell
VM1004BRKTKIT
ab € 135,44*
Zubehör
Honeywell
VM1005BRKTKIT
ab € 153,67*
Zubehör
Honeywell
VM1007BRKTKIT
ab € 177,24*
Zubehör
Honeywell
VM1008BRKTKIT
ab € 181,87*
Zubehör
Honeywell
VM1010BRKTKIT
ab € 304,45*
Zubehör
Honeywell
VM1052CABLE
ab € 58,25*
Zubehör
Honeywell
VM1077CABLE
ab € 199,44*
Zubehör
Honeywell
VM1078CABLE
ab € 58,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.