Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 10m Cat6 U/UTP RJ45 Netzwerkkabel Weiß U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink 10m Cat6 U/UTP RJ45 Netzwerkkabel Weiß U/UTP (UTP)
LogiLink 10m Cat6 U/UTP RJ45 Netzwerkkabel Weiß U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-23120178
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CF2091U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel Flach Kat.6 U/UTP SlimLine weiß 10m LogiLink® - Gewicht: 140g; - RJ45 Patchkabel 6, U/UTP AWG 32; - Ungeschirmtes Twisted Pair Kabel; - Blanker Kupferdraht; - Flachkabel, sehr schlank und flexibel; - ISO/IEC 11801, EN50288 and TIA/EIA-568-B.2-1.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
140 g
Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
32
Warentarifnummer (HS)
84733080
Zertifizierung
ISO/IEC 11801, EN50288, TIA/EIA-568-B.2-1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CF2013U
ab € 0,45*
Sonstiges
LogiLink
CF2011U
ab € 0,45*
Sonstiges
LogiLink
CF2023U
ab € 0,48*
Sonstiges
LogiLink
CF2021U
ab € 0,48*
Sonstiges
LogiLink
CF2093U
ab € 2,42*
Sonstiges
LogiLink
CF2103U
ab € 3,38*
Sonstiges
LogiLink
CF2101U
ab € 3,33*
Sonstiges
LogiLink
CF2033U
ab € 0,63*
Sonstiges
LogiLink
CF2031U
ab € 0,63*
Sonstiges
LogiLink
CF2113U
ab € 4,29*
Sonstiges
LogiLink
CF2111U
ab € 4,39*
Sonstiges
LogiLink
CF2053U
ab € 0,88*
Sonstiges
LogiLink
CF2051U
ab € 0,87*
Sonstiges
LogiLink
CF2063U
ab € 1,03*
Sonstiges
LogiLink
CF2061U
ab € 1,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.