Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Mobiltelefon Zubehör
>
Handyakku
>
Artikel
Honeywell BAT-STANDARD-02 Ersatzteil für tragbare Computer Akku
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-23121561
Hersteller:
Honeywell
Herst.-Nr.:
BAT-STANDARD-02
EAN/GTIN:
5711783830139
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Produkttyp
Akku
Kompatible Produkte
Dolphin 70e
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1670 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Sonstige Funktionen
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Ersatzteile für tragbare Computer
Weitere Suchbegriffe:
Handy Akku
,
Handyakku
,
Handyakkus
,
Mobilfunkakku
,
Mobilfunkakkus
,
Mobiltelefon Akku
,
Smartphone Akku
,
handy akku 3.7v
,
akku mobiltelefon
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,85*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,48*
€ 82,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell Lizenz, Staging Hub Base, 1 Jahr - ("454-076-002")
Honeywell
454-076-002
ab € 0,0102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen