| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-23127611 Herst.-Nr.: CP2095U EAN/GTIN: 4052792024043 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Patchkabel Kat.6 U/UTP EconLine grün 10m LogiLink® - Gewicht: 270g; - RJ45 Patchkabel 6, U/UTP AWG 24/7; - Ungeschirmtes Twisted Pair Kabel; - Verkupferter Aluminiumdraht; - Flexibeler Flexibler PVC Mantel; - TIA/EIA-568-B. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 270 g | Merkmale | Kabellänge | 10 m | ![](/p.gif) | Kabelstandard | Cat6 | ![](/p.gif) | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grün | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Kupfer | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 24/7 | ![](/p.gif) | Zertifizierung | TIA/EIA-568-B |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |