Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetRam 16GB KIT (4GB x 4) Speichermodul 4 x 4 GB DDR3 1333 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend JetRam 16GB KIT (4GB x 4) Speichermodul 4 x 4 GB DDR3 1333 MHz ECC
Transcend JetRam 16GB KIT (4GB x 4) Speichermodul 4 x 4 GB DDR3 1333 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-23133212
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS16GJMA533N
EAN/GTIN:
     760557828631
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
4 x 4 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1333 MHz
Komponente für
PC / Server
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.5 V
Modulkonfiguration
256M x 8
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ram ecc reg 16gb, ddr ram, ddr ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 386,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,31*
€ 532,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,99*
€ 523,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,82*
€ 507,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,67*
€ 504,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,95*
€ 460,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.