Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology PSU 500W-RP SET_1 Netzteil Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology PSU 500W-RP SET_1 Netzteil Grau
Synology PSU 500W-RP SET_1 Netzteil Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-23135483
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     PSU 500W-RP SET_1
EAN/GTIN:
     4711174729364
Suchbegriffe:
Server-Netzteil
server netzteil
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
500 W
Leistungen
Zweck
Server
Kompatible Produkte
RS3614xs+
Design
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
87 mm
Gewicht
3640 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 627,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,74*
€ 856,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,58*
€ 843,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 678,04*
€ 806,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,41*
€ 784,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 627,37*
€ 746,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.