Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 1GB SD100I SD SLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend 1GB SD100I SD SLC
Transcend 1GB SD100I SD SLC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-23173349
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1GSD100I
EAN/GTIN:
     760557829027
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
transcend sd card 1 gb
Transcend Industrial Temp SDHC/SD100I Karten bieten hohe Speicherkapazitäten sowie eine lange Haltbarkeit und decken auch im Betrieb einen weiten Temperaturbereich von -40°C bis +85°C ab. Daher eignen sie sich hervorragend für anspruchsvolle industrielle Anwendungen, in denen Leistung und Zuverlässigkeit an erster Stelle stehen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Stoßfestigkeit in Betrieb
600 G
Vibration Widerstand
20 G
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
2.1 mm
Höhe
32 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Schreibschutzschalter
Ja
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Speicher
Kapazität
1 GB
Flash Card Typ
SD
Lesegeschwindigkeit
17 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
13 MB/s
Interner Speichertyp
SLC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.72 W
Speicherspannung
2.7,3.6 V
Weitere Suchbegriffe: sd card, sd card 1gb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.