Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend CFX650 128 GB CFast 2.0 MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend CFX650 128 GB CFast 2.0 MLC
Transcend CFX650 128 GB CFast 2.0 MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-23185708
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS128GCFX650
EAN/GTIN:
     760557830160
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
CFast 2.0 CFX650 Speicherkarte Um den extremen Anforderungen bei der Aufnahme von Ultra High Definition Videos gerecht zu werden, bieten Transcends CFast 2.0 CFX650 Speicherkarten Geschwindigkeiten von bis zu 510MB/s beim Lesen und 370MB/s beim Schreiben von Daten. Mit 128GB bis 256GB verfügen sie außerdem über entsprechend viel Platz zum Speichern des hochauflösenden Bildmaterials. Die Karten wurden zur Verwendung in High-End 4K Kameras und Camcordern führender Hersteller entwickelt. Um die hohen Übertragungsgeschwindigkeiten zu ermöglichen, unterstützen die CFX650 Speicherkarten die neueste CFast 2.0 Spezifikation und eignen sich entsprechend für professionelle Videodrehs in Full HD oder 4K Auflösung.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85235190
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
42.8 mm
Tiefe
3.3 mm
Höhe
36.4 mm
Gewicht
10.3 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE/FCC/RCM/EAC
Speicher
Kapazität
128 GB
Flash Card Typ
CFast 2.0
Lesegeschwindigkeit
510 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
370 MB/s
Interner Speichertyp
MLC
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.5 W
Speicherspannung
3.3,5 V
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,63*
€ 198,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,91*
€ 184,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,57*
€ 177,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,65*
€ 174,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,74*
€ 161,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS256GCFX650
ab € 255,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.