Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline 5m Cat.6 Netzwerkkabel Orange Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline 5m Cat.6 Netzwerkkabel Orange Cat6 S/FTP (S-STP)
Tecline 5m Cat.6 Netzwerkkabel Orange Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-23194510
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     71505A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
  • Twisted Pair, S/FTP (PIMF) geschirmt, 4 x 2 x AWG 27 halogenfrei
    - Paare in Folie geschirmt, Gesamtabschirmung Geflechtschirm
    - RJ45-Stecker an RJ45-Stecker
    - besonders schmaler Knickschutz (ideal bei hoher Packungsdichte am Switch)
    - für PoE (Power over Ethernet) geeignet
    - mit Längenangabe auf der Knickschutztüll
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Orange
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.