| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-23225762 Herst.-Nr.: 96317 EAN/GTIN: 4040849963179 |
| |
|
| | |
| CAT 6a Netzwerkflachkabel zum einfachen Verlegen z.B. unter Laminat, Wandanschlussleisten.
- Außenmaß nur ~1.6 mm x 6 mm - Geringer Biegeradius - Leicht zu beschriften - Ideal fürs Heimnetzwerk - mit angespritzter Knickschutztülle - mit vergoldeten Kontaktflächen - Slimline Knickschutztülle, geeignet für alle Patchfelder Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Kabelstandard | Cat6a | | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Blau | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | AWG Kabelgröße | 30 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |