Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goodram 4GB DDR3 PC3-12800 Speichermodul 1 x 4 GB 1600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goodram 4GB DDR3 PC3-12800 Speichermodul 1 x 4 GB 1600 MHz
Goodram 4GB DDR3 PC3-12800 Speichermodul 1 x 4 GB 1600 MHz
Goodram 4GB DDR3 PC3-12800 Speichermodul 1 x 4 GB 1600 MHz
Goodram 4GB DDR3 PC3-12800 Speichermodul 1 x 4 GB 1600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-23285402
Hersteller:
     GOODRAM
Herst.-Nr.:
     GR1600S364L11S/4G
EAN/GTIN:
     5908267903292
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 4 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
204-pin SO-DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
11
Speicherspannung
1.5 V
Modulkonfiguration
512M x 8
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
67.6 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram 4gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.