Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camelion LR03-PBH24 Einwegbatterie AAA Alkali


Menge:  Box  
Produktinformationen
Camelion LR03-PBH24 Einwegbatterie AAA Alkali
Camelion LR03-PBH24 Einwegbatterie AAA Alkali
Camelion LR03-PBH24 Einwegbatterie AAA Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE9-23547810
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     11112403
EAN/GTIN:
     4260033155108
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
24 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
1250 mAh
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Höhe
44 mm
Durchmesser
10 mm
Gewicht
11.8 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Boxen
1 Box enthält 24 Stück (ab € 0,18709* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 6,69*
€ 7,96
pro Box
ab 5 Boxen
€ 6,55*
€ 7,79
pro Box
ab 10 Boxen
€ 6,26*
€ 7,45
pro Box
ab 20 Boxen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Box
ab 50 Boxen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Box
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
4103
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.