Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAM Mounts RAM-B-342U Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAM Mounts RAM-B-342U Montage-Kit
RAM Mounts RAM-B-342U Montage-Kit
RAM Mounts RAM-B-342U Montage-Kit
RAM Mounts RAM-B-342U Montage-Kit
RAM Mounts RAM-B-342U Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24031935
Hersteller:
     RAM Mounts
Herst.-Nr.:
     RAM-B-342U
EAN/GTIN:
     793442906213
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Kugeldurchmesser
25.4 mm
Material
Aluminium, Gummi
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
113.39 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAM Mounts
RAM-B-103U
ab € 23,50*
Zubehör
RAM Mounts
RAM-B-176-A-UN10U
ab € 110,04*
Zubehör
RAM Mounts
RAM-B-201U-A
ab € 14,52*
Zubehör
RAM Mounts
RAP-B-200-2U
ab € 24,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.