Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 67103 Koaxialkabel 100 m Koaxial Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Goobay 67103 Koaxialkabel 100 m Koaxial Schwarz
Goobay 67103 Koaxialkabel 100 m Koaxial Schwarz
Goobay 67103 Koaxialkabel 100 m Koaxial Schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-69N304
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     67103
EAN/GTIN:
     4040849671036
Suchbegriffe:
Erdkabel
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS, WEEE
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS, WEEE
Merkmale
Kabellänge
100 m
Anschluss 1
Koaxial
Anschluss 2
Koaxial
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Impedanz
75 Ohm
Verstärkung
100 dB
Leitermaterial
Kupferplattierter Stahl (CCS)
Leitergröße
1.1 mm
Äußerer Durchmesser Isolierung
6.8 mm
Abschirmungsmaterial
Aluminium
Zertifizierung
WEEE, CE, REACh, RoHS Directive 2011/65/EU [OJEU L174/88-110, 01.07.2011]
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,60*
5 Tage
152
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 25,20*
€ 34,55*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 34,26*
€ 46,30*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,60*
€ 0,71
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,55*
€ 0,65
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,52*
€ 0,62
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,44*
€ 0,52
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 60,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.