| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-24321468 Herst.-Nr.: CP1014S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Patchkabel Kat.5e F/UTP rot 0,25m LogiLink® - Gewicht: 10g; - RJ45 Patchkabel 5e, F/UTP AWG 26/7; - Geschirmtes Twisted Pair Kabel; - Verkupferter Aluminiumdraht; - Flexibeler Flexibler PVC Mantel; - TIA/EIA-568-B. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 10 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 0.25 m | | Kabelstandard | Cat5e | | Kabelschirmung | F/UTP (FTP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Rot | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Beschichtung Steckerkontakte | Kupfer | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | AWG Kabelgröße | 26/7 | | Zertifizierung | TIA/EIA-568-B |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |