Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Artikel
LogiLink CQ2100U Netzwerkkabel Grau 100 m Cat6 U/UTP (UTP)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-24327736
Hersteller:
LogiLink
Herst.-Nr.:
CQ2100U
EAN/GTIN:
4052792027440
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Installationskabel Kategorie 6 Ungeschirmt AWG 23 Kupferdraht LSZH Mantel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2800 g
Merkmale
Kabellänge
100 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
AWG Kabelgröße
23
Warentarifnummer (HS)
84733080
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Netzwerkkabel
Weitere Suchbegriffe:
LAN Kabel
,
Netzwerk-Kabel
,
Netzwerkkabel
,
Netzwerkkabel unkonfektioniert
,
Twisted-Pair-Kabel
,
ethernet-kabel 100m grau
,
grau kat6
,
kat6 100m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 41,37*
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,4137* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios RJ-45 Steckverbinder Set-CAT 6 1906C166 Stecker, gerade Polzahl 8P8C Grau 25 St.
Quadrios
1906C166
ab € 14,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen