Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson 2/3 Dual Roll Feed spindle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson 2/3 Dual Roll Feed spindle
Epson 2/3 Dual Roll Feed spindle
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24344
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C12C811161
EAN/GTIN:
     0010343841741
Suchbegriffe:
Feed Roller
Pickup roller
feed roller
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
765 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
1.52 g
Merkmale
Größe (Imperial)
0.667 "
Kompatibilität
Epson Stylus Pro 7600, Epson Stylus Pro 7400, Epson Stylus Pro 7800, Epson Stylus Pro 7600 + Gretag Macbeth Eye One Display 2 Bundling, Epson Stylus Pro 7800 Xrite Eye One Pro Epson Edition, Epson Stylus Pro 7400 Photo Black Edition (Keine Epson Treiberunterstützung), Epson Stylus Pro 7880, Epson Stylus Pro 7450, Epson Stylus Pro 9800
Ursprungsland
Japan
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,26*
€ 265,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,63*
€ 261,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,22*
€ 251,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,17*
€ 245,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,51*
€ 223,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.