Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 20388 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona 20388 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona 20388 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona 20388 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona 20388 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona 20388 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona 20388 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona 20388 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona 20388 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona 20388 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona 20388 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24345995
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20388
EAN/GTIN:
     4250234503884
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1440 mm
Höhe (min)
350 mm
Gewicht
1670 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
109 mm
Verpackungstiefe
649 mm
Verpackungshöhe
109 mm
Paketgewicht
2099 g
Merkmale
Zweck
Digitale Film/Kameras
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Beinabschnitte
3
Montage
1/4", 3/8"
Stativkopf
Ball
Material
Aluminium, Schaum, Synthetisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,42*
€ 127,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,01*
€ 113,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,62*
€ 109,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.