| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-24346000 Herst.-Nr.: 20313 EAN/GTIN: 4250234503136 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Schwebestativ für Actionkameras und Camcorder
- für fließendes und ruhiges Filmen - mit Libelle - inkl. Gegengewichte - Lieferumfang: 1x mantona Schwebstativ für GoPro Hero, 2x 0,03 kg Gegengewicht, 1x 0,1 kg Gegengewicht
Ideal für Action Cams Mit diesem Schwebestativ von mantona erzielen auch Sie professionelle Filmergebnisse mit Ihrer Kamera. Aufgrund der kompakten Bauweise und des sehr geringen Gewichts eignet sich das Stativ hervorragend für Action-Cams und Camcorder wie z.B. die GoPro Hero, Easypix, ACTIONPRO X7, HD PRO, Sony HMX F90, Sony HDR CX240, Panasonic HC-V510EG-K, Sony HDR-PJ330, Somikon DV-812.HD und viele andere.
Stabilisierung bei Kamerafahrten und Schwenks Das Schwebestativ stabilisiert Ihre Kamera und ermöglicht so ein ruhiges Filmen. Dafür sorgen die im Lieferumfang enthaltenen Gegengewichte mit 30g und 100g, wodurch Sie die Kamera exakt ausrichten können. Zur Balance-Kontrolle verfügt das Stativ über eine Libelle. Die Kamera wird einfach über ein 1/4 Zoll Gewinde auf der Kameraplatte montiert. Während Sie mit einer Hand das Stativ halten, bleibt die andere Hand zur Bedienung der Kamera frei. Dabei sorgt die Schaumstoffummantelung des Griffs für zusätzlichen Komfort beim Filmen.
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 350 g | Merkmale | Zweck | Action-Kamera | ![](/p.gif) | Höchstgewichtskapazität | 0.5 kg | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Silber | ![](/p.gif) | Montage | 1/4" |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |