Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro MCP-220-00094-0B Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz 3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro MCP-220-00094-0B Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz 3.5"
Supermicro MCP-220-00094-0B Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz 3.5"
Supermicro MCP-220-00094-0B Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz 3.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24382341
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MCP-220-00094-0B
EAN/GTIN:
     672042097784
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 "
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Hot-Swap
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produkttyp
HDD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
REACH
Weitere Suchbegriffe: externe festplattengehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.