Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange 4GB SDHC Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange 4GB SDHC Klasse 10
MediaRange 4GB SDHC Klasse 10
MediaRange 4GB SDHC Klasse 10
MediaRange 4GB SDHC Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24399639
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR961
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
MediaRange Flash-Speichermedien stehen für ein Höchstmaß an Qualität und Zuverlässigkeit. Unsere SDHC Speicherkarten eignen sich speziell zum Einsatz in mobilen Geräten wie Digitalkameras, Navigationssystemen, Musik-Playern und Camcordern. Durch blitzschnelle Übertragungsraten entstehen keine Verzögerungen beim Fotografieren oder Kopieren und Herunterladen Ihrer digitalen Daten. SDHC Speicherkarten sind zu sämtlichen SDHC-fähigen Geräten kompatibel und sofort einsatzbereit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
2 mm
Höhe
32 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Speicher
Kapazität
4 GB
Flash Card Typ
SDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
15 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
10 MB/s
Weitere Suchbegriffe: sdhc class 10, sdhc
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mediarange
MR962
ab € 2,48*
Zubehör
Mediarange
MR963
ab € 2,67*
Zubehör
Mediarange
MR964
ab € 2,91*
Zubehör
Mediarange
MR965
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.