Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 726718-B21 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2133 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 726718-B21 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2133 MHz
HPE 726718-B21 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2133 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24439540
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     726718-B21
EAN/GTIN:
     4514953615175
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Fällt es schwer, einen zuverlässigen DRAM-Speicher für die HP ProLiant Server in Ihrem Rechenzentrum zu finden? Wenn Sie sich für HP SmartMemory entscheiden, erhalten Sie dieselbe hohe Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit wie bei Ihren HP ProLiant Gen9 Servern. DRAM-Qualität und -Zuverlässigkeit sind heute wichtiger denn je. Aufgrund von Branchentrends wie Servervirtualisierung, Cloud-Computing, der Nutzung großer Datenbankanwendungen sowie Hochleistungscomputing ist der Bedarf an zuverlässigeren Speicherlösungen mit höherer Kapazität und besserer Verfügbarkeit gestiegen. HP SmartMemory ist eine einzigartige Technologie, die eigens für HP ProLiant Gen8 Server entwickelt wurde und nun auch den Gen9 Produkten bestimmte Funktionen bietet, die nur in Verbindung mit HP Qualified Server Speicher verfügbar sind. Mit HP SmartMemory können ProLiant Gen9 Systeme zuverlässig ermitteln und überprüfen, ob der installierte Speicher die strengen Qualifizierungs- und Testverfahren von HP bestanden hat. Und da der Speicher authentifiziert wurde, können Sie über den System-ROM erweiterte Speicherleistungsfunktionen bereitstellen.

Bietet eine bessere Leistung als Mitbewerberprodukte

• HP DDR4 SmartMemory für Gen9 Server bietet zu 14 % mehr Leistung in Rack- und Tower-Servern. 1


Niedrigerer Energieverbrauch

• DDR4 SmartMemory verbraucht 37 % weniger Strom als DDR3 mit der gleichen Geschwindigkeit. 2


Ausfallzeiten reduzieren und die Umweltbilanz im Rechenzentrum verbessern

• HP DDR4 SmartMemory bietet 1 % weniger speicherbedingte Ausfälle.


1 Alle Rack- und Tower-Server arbeiten mit 2133 MHz bei 2DPC, während alle Mitbewerberprodukte bei 2DPC nur 1866 MHz bieten. Dies bedeutet eine 14 % bessere Leistung [((2133-1866)/1866)*100].

2 Beim Vergleich von DDR4 mit DDR3. DDR3 steht im Nenner. (5,69-3,58)/5,69 = 37 %

Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2133 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
CAS Latenz
15
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
450 g
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 8gb hp, ddr ram, 8gb ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.