Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Spectrophotometer ILS30EP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Spectrophotometer ILS30EP
Epson Spectrophotometer ILS30EP
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24446378
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C12C932021
EAN/GTIN:
     8715946542447
Suchbegriffe:
Spektralfotometer
Spektralphotometer
spektralfotometer
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
<ul><li>Epson SureColor P9000 - Epson Stylus Pro 4900 - Epson SureColor P6000 - Epson SureColor P7000 - Epson SureColor P8000</li></ul>
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
575 mm
Höhe des Versandkartons
700 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
0.377 g
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
138 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.065,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.185,08*
€ 1.410,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.170,95*
€ 1.393,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.114,60*
€ 1.326,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.092,65*
€ 1.300,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.065,22*
€ 1.267,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CF66001A2
ab € 3.031,42*
Zubehör
Epson
C11CF66001A3
ab € 3.006,99*
Zubehör
Epson
C11CE41301A2
ab € 3.316,01*
Zubehör
Epson
C11CE39301A0
ab € 2.067,84*
Zubehör
Epson
C11CE39301A2
ab € 3.184,96*
Zubehör
Epson
C11CE39301A3
ab € 3.505,80*
Zubehör
Epson
C11CE39301A1
ab € 2.066,54*
Zubehör
Epson
C11CE40301A2
ab € 4.737,99*
Zubehör
Epson
C11CE40301A3
ab € 4.734,59*
Zubehör
Epson
C11CE40301A1
ab € 3.486,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.