Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wirewin Cat.5e F/UTP 0.5m Netzwerkkabel Grün 0,5 m Cat5e F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wirewin Cat.5e F/UTP 0.5m Netzwerkkabel Grün 0,5 m Cat5e F/UTP (FTP)
Wirewin Cat.5e F/UTP 0.5m Netzwerkkabel Grün 0,5 m Cat5e F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24451457
Hersteller:
     Wirewin
Herst.-Nr.:
     PKW-STP-K5E 0.5 GN
EAN/GTIN:
     9120046981789
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
  • PREMIUM Kupferpatchkabel für die Kategorie 5e
    - 100% Kupferlitzen
    - Geeignet für Übertragungen bis zu 1 Gigabit
    - LSOH - halogenfreier - Mantel
    - F/UTP Schirmung
    - Kabel 4x2xAWG26/7
    - Belegung nach TIA/EIA 568B
    - Spezieller Knickschutz erlaubt leichtes Drücken und schützt die Klinke
    - 9 verschiedene Farben
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grün
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
26/7
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.