Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Kat.6 Keystone, geschirmt, werkzeuglos, SLIM, silberfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Kat.6 Keystone, geschirmt, werkzeuglos, SLIM, silberfarben
ROLINE Kat.6 Keystone, geschirmt, werkzeuglos, SLIM, silberfarben
ROLINE Kat.6 Keystone, geschirmt, werkzeuglos, SLIM, silberfarben
ROLINE Kat.6 Keystone, geschirmt, werkzeuglos, SLIM, silberfarben
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24480993
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     26.11.0377
EAN/GTIN:
     7611990111008
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
ROLINE Keystone in geschirmter Kat.6 - Qualität für den Einsatz in Gigabit Ethernet Netzwerken - jetzt in besonders schmaler BauformAnschluss der Kabel an die Keystones erfolgt werkzeuglos - die Kabeladern werden einfach in die Führungen gelegt, das Modul wird geschlosssen und zusammengedrückt - fertig ist der AnschlussKeystones mit aufgedruckter Farbcodierung gemäß EIA / TIA 568Die Keystone-Module können in einen 19"-Modulträger (26.11.0360 in schwarz oder 26.11.0359 in lichtgrau) mit Erdungsanschluss eingeklinkt werden. Oder sie werden zusammen mit einer Modulaufnahme 25.16.8579 zur Anschlussdose.Die ROLINE Kat.6/Class E 19"-Keystones genügen den übertragungstechnischen Eigenschaften eines Kat.6/Class E LinksWir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden:ROLINE S/FTP Kat.6/Class E Massivdraht Installationskabel (Best.-Nr.- 21.15.0890), ROLINE Kat.6/Class E Anschlussdosen, geschirmt, (Best.-Nr. 25.16.8492), ROLINE Kat.6/Class E 19"-Keystone-Patchpanel (Best.-Nr. 26.11.0360/.0359 und 26.11.0377), und ROLINE S/FTP Patchkabel mit RJ45 Stecker (Best.-Nr. 21.15.0835)Diese Produktkombination wurde in unserem hauseigenen Prüflabor nach Klasse E im Channel von 100m gemessen..
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Anschlüsse
24
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
26.11.0339
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.