Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Kat.6a Keystone, geschirmt, werkzeuglos, SLIM, silberfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Kat.6A (Class EA) Keystone, geschirmt, werkzeuglos, SLIM, silberfarben
ROLINE Kat.6A (Class EA) Keystone, geschirmt, werkzeuglos, SLIM, silberfarben
ROLINE Kat.6A (Class EA) Keystone, geschirmt, werkzeuglos, SLIM, silberfarben
ROLINE Kat.6A (Class EA) Keystone, geschirmt, werkzeuglos, SLIM, silberfarben
ROLINE Kat.6A (Class EA) Keystone, geschirmt, werkzeuglos, SLIM, silberfarben
ROLINE Kat.6A (Class EA) Keystone, geschirmt, werkzeuglos, SLIM, silberfarben
ROLINE Kat.6A (Class EA) Keystone, geschirmt, werkzeuglos, SLIM, silberfarben
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24480994
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     26.11.0378
EAN/GTIN:
     7611990111015
Suchbegriffe:
Patchpanel
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat 6a
rj45 steckverbinder
ROLINE Keystone in geschirmter Kat.6a - Qualität für den Einsatz in 10 Gigabit Ethernet Netzwerken mit einer Bandbreite von 500 MHz - jetzt in besonders schmaler BauformAnschluss der Kabel an die Keystones erfolgt werkzeuglos - die Kabeladern werden einfach in die Führungen gelegt; das Modul wird geschlossen und zusammengedrückt - fertig ist der AnschlussKeystones mit aufgedruckter Farbcodierung gemäß EIA / TIA 568Die Keystone-Module können in einen 19"-Modulträger (26.11.0360 in schwarz oder 26.11.0359 in lichtgrau) mit Erdungsanschluss eingeklinkt werden. Oder sie werden zusammen mit einer Modulaufnahme 25.16.8579 zur Anschlussdose.Die ROLINE Kat.6a/Class EA 19"-Keystones genügen den übertragungstechnischen Eigenschaften eines Kat.6a/Class EA Links.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
26.11.0339
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.