Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker VI 650 SHL Schuko Line-Interaktiv 0,65 kVA 360 W 2 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker VI 650 SHL Schuko Line-Interaktiv 0,65 kVA 360 W 2 AC-Ausgänge
PowerWalker VI 650 SHL Schuko Line-Interaktiv 0,65 kVA 360 W 2 AC-Ausgänge
PowerWalker VI 650 SHL Schuko Line-Interaktiv 0,65 kVA 360 W 2 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24597635
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10120095
EAN/GTIN:
     4260074976472
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
  • 650VA Line-Interactive USV - 2x Ausgänge, RJ-11 - USB Anschluss zur Überwachung - LCD Anzeige zur Statusansicht - Kaltstart und AVR Funktion
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
143 mm
Gewicht
4400 g
Verpackungsbreite
139 mm
Verpackungstiefe
345 mm
Verpackungshöhe
226 mm
Paketgewicht
4740 g
Akku/Batterie
Batteriekapazität
7 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
0.1 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
6 min
Akkuladezeit
4 h
Ladestrom
1.2 A
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85078000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Passiv
Display-Typ
LCD
LED-Anzeigen
Ja
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
0.65 kVA
Ausgangsleistung
360 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
170 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
280 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Regulierung der Ausgangsfrequenz
1 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung
10 %
Automatische Spannungsregulierung
Ja
Effizienz
95 %
Ausgangs-Leistungsfaktor
0,55
Druckanstiegsschutz
Ja
Überspannungsschutz-Funktionen
Faxen, Modem, Telefon
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB-Kabel
Betriebsanleitung
Ja
Ressourcen-CD
Ja
Mitgelieferte Software
WinPower
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
2 AC-Ausgänge
Anzahl der Typ-F Ausgänge
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Modem (RJ-11) Port
2
Sonstige Funktionen
Nominale Ausgang Spannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, bluewalker ups
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.