Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM 8GB TruDDR4 PC4-17000 Express Seller Speichermodul 1 x 8 GB DDR4 2133 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 8GB TruDDR4 PC4-17000 Express Seller Speichermodul 1 x 8 GB DDR4 2133 MHz ECC
IBM 8GB TruDDR4 PC4-17000 Express Seller Speichermodul 1 x 8 GB DDR4 2133 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24692951
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     00FM011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2133 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
CAS Latenz
15
Speicherrangfolge
1
Speicherspannung
1.2 V
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr4 ram 8gb dimm, ddr ram, 8gb ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,22*
€ 135,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,47*
€ 118,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.