Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 10m Cat.6 U/UTP Netzwerkkabel Rot Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink 10m Cat.6 U/UTP Netzwerkkabel Rot Cat6 U/UTP (UTP)
LogiLink 10m Cat.6 U/UTP Netzwerkkabel Rot Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24696484
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP2094U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
  • RJ45 Patchkabel 6, U/UTP AWG 24/7
    - Ungeschirmtes Twisted Pair Kabel
    - Verkupferter Aluminiumdraht
    - Flexibeler Flexibler PVC Mantel
    - TIA/EIA-568-B
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
270 g
Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Rot
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
24/7
Zertifizierung
TIA/EIA 568-B
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.