Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 5m Cat.6 S/FTP Netzwerkkabel Gelb Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink 5m Cat.6 S/FTP Netzwerkkabel Gelb Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink 5m Cat.6 S/FTP Netzwerkkabel Gelb Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24696556
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ2077S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
  • Gewicht: 160g
    - RJ45 Patchkabel 6, S/FTP AWG 27/7
    - Geschirmtes Twisted Pair Kabel, PIMF
    - Blanker Kupferdraht
    - LSZH (halogenfrei u. flammwidrig) Mantel
    - ISO/IEC 11801, EN50288 und TIA/EIA 568-B.2-1
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
160 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Gelb
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Zertifizierung
ISO/IEC 11801, EN50288, TIA/EIA 568-B.2-1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LogiLink
CQ2027S
ab € 0,65*
Ähnlich
LogiLink
CQ2097S
ab € 4,39*
Ähnlich
LogiLink
CQ2037S
ab € 0,85*
Ähnlich
LogiLink
CQ2057S
ab € 1,27*
Ähnlich
LogiLink
CQ2067S
ab € 1,64*
Ähnlich
LogiLink
CQ2087S
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.